pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19081000 EPIC H-B 16 TGB M25 - 19081000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP19081000 EPIC H-B 16 TGB M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773557398

Codice prodotto

LPP19081000

Cod. produttore

19081000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

93.3 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP19081000 - EPIC H-B 16 TGB M25