LAPP ITALIA SRL - LPP1600820 H07ZZ-F 3G2,5 - 1600820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773811575
Codice prodotto
LPP1600820
Cod. produttore
1600820
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
185 kg/km


