pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600614 H07RN8-F 4G16 - 1600614

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600614 H07RN8-F 4G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4466 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773454826

Codice prodotto

LPP1600614

Cod. produttore

1600614

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

30.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1600614 - H07RN8-F 4G16