pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600609 H07RN8-F 4G1,5 - 1600609

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600609 H07RN8-F 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4093 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773454765

Codice prodotto

LPP1600609

Cod. produttore

1600609

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

13.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo per pompe ad immersione permanente: in precedenza: "ÖLFLEX® AQUA RN8" H07RN8-F Cavo di alimentazione e comando H07RN8-F, AR, in gomma, pesante, 450/750V, immersione fino a 10 m di profondità, cavo per pompe, classe 5, resistente all'olio, ignifugo Per immersione fino a 10m Cavo per pompe ad immersione permanente Resistente agli oli