LAPP ITALIA SRL - LPP1600604/100 H07RN8-F 1X25 - 1600604/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4120 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044775110751
Codice prodotto
LPP1600604/100
Cod. produttore
1600604/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
82.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
390 kg/km


