pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16005283 NSSHOU-J 4G10 - 16005283

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16005283 NSSHOU-J 4G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773089806

Codice prodotto

LPP16005283

Cod. produttore

16005283

Produttore

LPP

Isolamento filo:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖUPreviousNext Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90°C, attività mineraria, per esterni