pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16005253 NSSHOU-J 4G2,5 - 16005253

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16005253 NSSHOU-J 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Isolamento filo - Gomma

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773090017

Codice prodotto

LPP16005253

Cod. produttore

16005253

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 V

Isolamento filo:

Gomma

Tensione nominale U:

1 V

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖU Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attivitàmineraria, per esterni Attività estrattiva Per uso esterno Resistente agli oli