LAPP ITALIA SRL - LPP1600504 NSSHOU-O 1X70 - 1600504
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - Gomma
Specifica isolamento fili - Altro
Con conduttore di protezione - no
Materiale del rivestimento - Gomma
Specifica materiale mantello - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044773090383
Codice prodotto
LPP1600504
Cod. produttore
1600504
Produttore
LPP
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
110 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
88 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Tensione nominale U:
1 kV
Peso:
900 kg/km


