pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600313 NSGAFOU 1,8/3KV 1X185 - 1600313

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600313 NSGAFOU 1,8/3KV 1X185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - Gomma

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773090703

Codice prodotto

LPP1600313

Cod. produttore

1600313

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Gomma

Con conduttore di protezione:

no

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

185 mm²

Diametro esterno circa:

31 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

186 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

300 kcmil

Numero di fili:

1

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo