LAPP ITALIA SRL - LPP1600309/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X70 - 1600309/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044775110072
Codice prodotto
LPP1600309/100
Cod. produttore
1600309/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
123 mm
Peso:
880 kg/km
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
3 kV
Certificato per applicazioni a bordo:
no


