LAPP ITALIA SRL - LPP1600308 NSGAFOU 1,8/3KV 1X50 - 1600308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Numero di fili - 1
Isolamento filo - Gomma
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773090871
Codice prodotto
LPP1600308
Cod. produttore
1600308
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Tensione nominale U:
3 kV
NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo


