pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600307 NSGAFOU 1,8/3KV 1X35 - 1600307

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600307 NSGAFOU 1,8/3KV 1X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Tensione nominale U - 3 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2045 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773090918

Codice prodotto

LPP1600307

Cod. produttore

1600307

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Gomma

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Tensione nominale U:

3 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo