pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600306/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X25 - 1600306/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600306/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5440 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044775109991

Codice prodotto

LPP1600306/100

Cod. produttore

1600306/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90 mm

Peso:

390 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

3 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

NSGAFOU 1 8 3KV 1X25