LAPP ITALIA SRL - LPP1600301 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5 - 1600301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2 mm²
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Isolamento filo - Gomma
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773091144
Codice prodotto
LPP1600301
Cod. produttore
1600301
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2 mm²
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Isolamento filo:
Gomma
Tensione nominale U:
3 kV
NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo


