pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16002583 H05RN-F 4G0,75 - 16002583

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16002583 H05RN-F 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 20

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773629309

Codice prodotto

LPP16002583

Cod. produttore

16002583

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

20

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

35.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

26.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

H05RN-F Cavo in gomma per apparecchiature portatili e decorazioni luminose H05RN-F Cavo di alimentazione e comando H05RN-F, AR, in gomma, 300/500V, classe 5/flessibile da -25°C a +60°C, lieve sollecitazione meccanica, resistente all'olio, ignifugo Resistente agli oli