pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600253/100 H05RN-F 3G1 - 1600253/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600253/100 H05RN-F 3G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774649665

Codice prodotto

LPP1600253/100

Cod. produttore

1600253/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

30.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

23.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

78 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

H05RN-F Cavo in gomma per apparecchiature portatili e decorazioni luminose H05RN-F Cavo di alimentazione e comando H05RN-F, AR, in gomma, 300/500V, classe 5/flessibile da -25°C a +60°C, lieve sollecitazione meccanica, resistente all'olio, ignifugo Resistente agli oli