pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600206/100 H05RR-F 2X2,5 - 1600206/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600206/100 H05RR-F 2X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774649245

Codice prodotto

LPP1600206/100

Cod. produttore

1600206/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

41.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

31.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

160 kg/km

H05RR-F 2X2 5