LAPP ITALIA SRL - LPP1600203/100 H05RR-F 2X0,75 - 1600203/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
100 M
EAN
4044774649122
Codice prodotto
LPP1600203/100
Cod. produttore
1600203/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
26.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
20.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
61 kg/km