LAPP ITALIA SRL - LPP1600194/50 H07RN-F 1X10 - 1600194/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1937 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774648767
Codice prodotto
LPP1600194/50
Cod. produttore
1600194/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
11.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
230 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no