pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600177 H07RN-F 1X240 - 1600177

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 240 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773093667

Codice prodotto

LPP1600177

Cod. produttore

1600177

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

450 V

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

400 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

38.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

229.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

153.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli