pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600148 H07RN-F 12G1,5 - 1600148

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Specifica isolamento fili - Gomma (EPR)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773095067

Codice prodotto

LPP1600148

Cod. produttore

1600148

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

450 V

Specifica isolamento fili:

Gomma (EPR)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Gomma (EPR)

Diametro esterno circa:

22.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli