LAPP ITALIA SRL - LPP1600126 H07RN-F 5G50 - 1600126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773095975
Codice prodotto
LPP1600126
Cod. produttore
1600126
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
450 V
Dimensioni AWG:
1
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
53 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
318 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
13.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...60 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


