pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600121 H07RN-F 3G10 - 1600121

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2726 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773096224

Codice prodotto

LPP1600121

Cod. produttore

1600121

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

8

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

24.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

145.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

96.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli