pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600118 H07RN-F 3G2,5 - 1600118

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Specifica isolamento fili - Gomma (EPR)

  • Con conduttore di protezione -

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773096323

Codice prodotto

LPP1600118

Cod. produttore

1600118

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Specifica isolamento fili:

Gomma (EPR)

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Gomma (EPR)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

14 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli