pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16001163 H07RN-F 4G70 - 16001163

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16001163 H07RN-F 4G70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773096385

Codice prodotto

LPP16001163

Cod. produttore

16001163

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

00

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

216 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli