pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16001143/100 H07RN-F 4G35 - 16001143/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16001143/100 H07RN-F 4G35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044775109366

Codice prodotto

LPP16001143/100

Cod. produttore

16001143/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

144 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

2645 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G35; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile