pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600099/100 H07RN-F 1X2,5 - 1600099/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600099/100 H07RN-F 1X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 14

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774647371

Codice prodotto

LPP1600099/100

Cod. produttore

1600099/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Gomma

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

28.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

21.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

72 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 1X2.5; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Flessibile