LAPP ITALIA SRL - LPP1600096/100 H07RN-F 1X1,5 - 1600096/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - 16
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
EAN
4044774647241
Codice prodotto
LPP1600096/100
Cod. produttore
1600096/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
16
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
7.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
26 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
19.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
59 kg/km