LAPP ITALIA SRL - LPP1600010 NYM-J 1G6 - 1600010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
361 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773099515
Codice prodotto
LPP1600010
Cod. produttore
1600010
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


