pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16000023 NYM-J 5G1,5 - 16000023

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16000023 NYM-J 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773099980

Codice prodotto

LPP16000023

Cod. produttore

16000023

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

5

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Diametro esterno circa:

9.9 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

NYM-J Adatto all'utilizzo in opere di muratura, o in cemento, sottotraccia NYM-J NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Cavo per opere di muratura sopra e sotto intonaco