pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591315 J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6 - 1591315

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591315 J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 100

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Strati

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773101867

Codice prodotto

LPP1591315

Cod. produttore

1591315

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

100

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Strati

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

50

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

17 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

170 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP1591315 - J-Y(ST)Y...LG 50X2X0 6