LAPP ITALIA SRL - LPP1591311 J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,6 - 1591311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 40
Numero di elementi del trefolo - 20
Confezione
1 M
EAN
4044773102093
Codice prodotto
LPP1591311
Cod. produttore
1591311
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
40
Numero di elementi del trefolo:
20
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Strati
Schermatura su ritorcitura:
Film
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
11 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
110 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


