pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591303 J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,6 - 1591303

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591303 J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Numero di elementi del trefolo - 4

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773102437

Codice prodotto

LPP1591303

Cod. produttore

1591303

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Film

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

67 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Cavo da installazione secondo VDE 0815 Cavo di installazione per interni J-Y(ST)Y...LG per telecomunicazione/elaborazione delle informazioni, conduttore rigido/installazione fissa, intreccio a strati, foglio plastico, VDE 0815