LAPP ITALIA SRL - LPP1591221 A-2YF(L)2Y...ST III BD 6X2X0,8 - 1591221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 12
Ritorcitura - Fascio
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773103427
Codice prodotto
LPP1591221
Cod. produttore
1591221
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
12
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
A quattro
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Marcatura filo:
Colore + anelli
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Al/PE
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
13.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C


