pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591052 A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 - 1591052

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591052 A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 12

  • Ritorcitura - Fascio

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - A quattro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773105698

Codice prodotto

LPP1591052

Cod. produttore

1591052

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

12

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Marcatura filo:

Colore + anelli

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

Al/PE

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

11 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto