LAPP ITALIA SRL - LPP1591050 A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 - 1591050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Ritorcitura - Fascio
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773105872
Codice prodotto
LPP1591050
Cod. produttore
1591050
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Marcatura filo:
Colore + anelli
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Al/PE
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
8.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C


