LAPP ITALIA SRL - LPP1591029 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,6 - 1591029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Elemento ritorto - A quattro
Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)
Confezione
1 M
EAN
4044773795677
Codice prodotto
LPP1591029
Cod. produttore
1591029
Produttore
LPP
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Elemento ritorto:
A quattro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore + anelli
Ritorcitura:
Fascio
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Rivestimento protettivo:
Al/PE
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro esterno circa:
10.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C


