pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591028 A-2YF(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 - 1591028

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591028 A-2YF(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Ritorcitura - Fascio

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773795660

Codice prodotto

LPP1591028

Cod. produttore

1591028

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Terreno:

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Al/PE

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

8.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

83 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto