pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15382029 OLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6KV 1X95 - 15382029

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15382029 OLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6KV 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777818259

Codice prodotto

LPP15382029

Cod. produttore

15382029

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX TRAIN HT 150 F 3 6KV 1X95