LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 3.6 V
Tensione nominale U - 6 V
Confezione
1 M
EAN
4044777192335
Codice prodotto
LPP15381003
Cod. produttore
15381003
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
3.6 V
Tensione nominale U:
6 V
Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo MM e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Altamente resistente a oli e carburanti