LAPP ITALIA SRL - LPP15381001 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X4 - 15381001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 3.6 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777192311
Codice prodotto
LPP15381001
Cod. produttore
15381001
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
3.6 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Forma del conduttore:
Tondo
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Senza
Rivestimento a strati:
no
Elementi fibra ottica:
no
Con conduttore di protezione:
no
Strato conduttivo interno:
no
Strato conduttivo esterno:
no
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Rivestimento in piombo:
no
Conduttore concentrico:
Senza
Colore del rivestimento:
Nero
Rivestimento conduttivo:
no
Schermatura ermetica all'acqua longitudinale:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
9.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
29.1 mm
Temperatura massima di cortocircuito:
120 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-45...120 °C
Tensione nominale U:
6 kV
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì


