pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15361008 OLFLEX TRAIN 361 1,8KV 1X50 BK - 15361008

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15361008 OLFLEX TRAIN 361 1,8KV 1X50 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8822 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777191901

Codice prodotto

LPP15361008

Cod. produttore

15361008

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Materiale del rivestimento:

Senza

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Forma del conduttore:

Tondo

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Senza

Rivestimento a strati:

no

Elementi fibra ottica:

no

Con conduttore di protezione:

no

Strato conduttivo interno:

no

Strato conduttivo esterno:

no

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Conduttore concentrico:

Senza

Rivestimento conduttivo:

no

Schermatura ermetica all'acqua longitudinale:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Diametro esterno circa:

13.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

54.8 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

120 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

3 kV

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15361008 - OLFLEX TRAIN 361 1 8KV 1X50 BK