pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15350005/100 OLFLEX TRAIN 350 300V 19X1 - 15350005/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15350005/100 OLFLEX TRAIN 350 300V 19X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 19

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777255399

Codice prodotto

LPP15350005/100

Cod. produttore

15350005/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

19

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...120 °C

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

309 kg/km

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 19X1; EN 50264-3-2; Tipo MM; U/U: 300/500 V; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni;