pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15345054 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 12X0,75 - 15345054

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15345054 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 12X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 5000 M

EAN

4044777917679

Codice prodotto

LPP15345054

Cod. produttore

15345054

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Diametro esterno circa:

12.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

74.4 mm

Peso:

283 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX TRAIN 345 C 600V 12X0 75