pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15340066 OLFLEX TRAIN 340 600V 24X1 - 15340066

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15340066 OLFLEX TRAIN 340 600V 24X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 24

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777917372

Codice prodotto

LPP15340066

Cod. produttore

15340066

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

24

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 24X1; EN 50264-3-2; Tipo MM; U/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni;