LAPP ITALIA SRL - LPP15331108 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 OG - 15331108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
4064727163093
Codice prodotto
LPP15331108
Cod. produttore
15331108
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Peso:
9 kg/km
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-45...120 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Certificato per applicazioni a bordo:
no