pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331069 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 RD - 15331069

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331069 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2872 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4064727161532

Codice prodotto

LPP15331069

Cod. produttore

15331069

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Peso:

9 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0 5 RD