LAPP ITALIA SRL - LPP15331010 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X70 BK - 15331010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Marcatura filo - Colore
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044777185474
Codice prodotto
LPP15331010
Cod. produttore
15331010
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Marcatura filo:
Colore
Tensione nominale U:
1 V
Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori


