pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331007 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X25 BK - 15331007

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331007 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X25 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777185450

Codice prodotto

LPP15331007

Cod. produttore

15331007

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X25; EN 50264-3-1; Tipo M; U/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; ; nero