pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331002 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK - 15331002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331002 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2872 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777185405

Codice prodotto

LPP15331002

Cod. produttore

15331002

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Senza

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Forma del conduttore:

Tondo

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Senza

Rivestimento a strati:

no

Elementi fibra ottica:

no

Con conduttore di protezione:

no

Strato conduttivo interno:

no

Strato conduttivo esterno:

no

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Conduttore concentrico:

Senza

Colore del rivestimento:

Blu

Rivestimento conduttivo:

no

Schermatura ermetica all'acqua longitudinale:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Diametro esterno circa:

3.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10.2 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

120 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori